- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 蛍光灯
- fpl27形 ledのおすすめ人気ランキング
fpl27形 ledのおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新96件の「fpl27形 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v 蛍光灯」、「FDL27 LED」、「FPL27EX-N」などの商品も取り扱っております。
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。明るさそのままで消費電力を大幅にカットし、省エネと明るさを両立させた製品となっています。自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
仕様
ノイズ対策(EMI):CISPR15 / VCCI Class B
形状
シングル
色
昼白色
使用温度範囲(℃)
-25~50
入力電圧(V)
AC100-242(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
50000
色温度(K)
5000
保証期間
3年
光源色
昼白色相当
配光角度(°)
約180
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
直結配線図(0.31MB)
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
コンパクト形蛍光ランプ
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)
外径約15.5×36×全長180
質量(g)
約40
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
8
全光束(Lm)
960
定格寿命(時間)
約40000
1本
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
光色
ナチュラル色
種別
27形
長さ(mm)
245
質量(g)
106
口金
GY10q-4
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
1855
定格寿命(時間)
7500
バルブ径(Φmm)
20
色温度(K)
5000
適合点灯管
FG-1EL、FG-1PL、(電子点灯管)FE1E
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類
コンパクト蛍光灯形LED
口金
GX10Q
形状
ダブル
管径(Φmm)
48
使用温度(℃)
-25~+50
入力電圧(V)
AC100-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)
40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)
80以上
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)
360(ピーク照度50%基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途一般形蛍光灯/明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/自然光/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均演色評価数(Ra)
>80
色温度(K)
5000
光色
昼白色
電球の種類
蛍光灯
FPL/FHPコンパクト形蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵なので簡単な工事で取り付けられます。
明るさそのままで消費電力約60%カット。省エネと明るさを両立させた製品となっています。
自然光に近いRa80以上で美しい色味を再現します。
用途コンパクト形蛍光灯FPL36/FHP32の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールの照明に。
種別
36形
寸法(mm)
39.1×29.4×410、口金幅53.9
規格
FPL36/FHP32
形式
36形
光源色
電球色相当
消費電力(W)
12.5
口金
GY10q-6/GY10q-9
全光束(Lm)
1500
質量(g)
約210
電圧(V)
AC100~242 (50Hz/60Hz)
接続方式
直結方式
定格寿命(時間)
50000
平均演色評価数(Ra)
82.5
ランプ効率(Lm/W)
120
色温度(K)
2800
照度(Lx)
510(直下1m)
使用温湿度範囲
-25~50℃(60%RH以下)
保証期間
3年間
力率
AC100V:95以上、AC200V:90以上
EMI規格
CISPR15 / VCCI Class B
配光角度(°)
約180(ピーク照度50%のとき110)
光色
電球色相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
蛍光灯形LED
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
2本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
一般形(FPL)と高周波点灯専用(FHP)があります。
《3波長形蛍光灯とは》
一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します。
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます。
材質
ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
形状
ダブル
色温度(K)
5000
光色
昼白色
演色指数(Ra)
80
電球の種類
蛍光灯
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL13W相当で消費電力6W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
GX10q
配光角度(°)
360
寸法(Φ×mm)
45×114
質量(g)
100
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
消費電力(W)
6
ALL FREE TYPE LED直管。
電球の種類
LED
光色
昼光色
消費電力(W)
17
全光束(Lm)
2300
種別
40型
質量(g)
228
口金
G13
点灯形
グロー方式/ラピート方式/インバータ方式
点灯方式
グロー式、インバータ式、ラピート式対応
演色指数(Ra)
85
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため器具内配線が容易です。商業施設、ホテル等のダウンライト、街路灯、ダウンライト、スタンド、エクステリア、ホールなどの照明におススメです。
その他
密閉対応、バイパス工事必須
種別
コンパクト蛍光灯FHT
口金
GX24q
入力電圧(V)
100-240 50/60Hz
色温度(K)
5000
配光角度(°)
360
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
光色
昼白色
長さ(mm)
245
口金
GY10q-2
定格ランプ電力(W)
23
バルブ径(Φmm)
17.5
1箱(10本)
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
FDL蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。FDL18W相当で消費電力8W。電源内蔵、密閉器具対応
電球の種類
LED
口金
GX10q
配光角度(°)
360
寸法(Φ×mm)
45×132
質量(g)
108
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
消費電力(W)
8
光色
昼白色
種別
13W形
長さ(mm)
114
形状
ツイン
口金
GX10q-2
バルブ径(Φmm)
16.7
電球の種類
コンパクト蛍光灯
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ALL FREE TYPE LED直管。
器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
電球の種類
LED
光色
昼光色
消費電力(W)
8
全光束(Lm)
1100
種別
20型
質量(g)
120
演色指数(Ra)
85
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
4.2
全光束(Lm)
510
給電方式
片側給電
全長(mm)
330
質量(g)
116
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
最大径(Φmm)
28
使用場所
屋内用
定格入力電流(mA)
0.082
演色指数(Ra)
80
FHT蛍光灯の代替えLEDランプ。コンパクト設計で輝度が高く、片口金構造のため、器具内配線が容易です。電源直結工事(バイパス工事)で既存器具をそのままご利用いただけます。商業施設、ホテル等のダウンライト、エクステリア、ホール照明等におすすめです。電源内蔵型、密閉器具対応。2700K(電球色)と5000K(昼白色)の発光色があります。
電球の種類
LED
口金
GX24q
配光角度(°)
360
調光の可否
非対応
対応
密閉器具対応
光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
付属品
ダミースターター(E形)
種別
20W形
質量(g)
165
消費電力(W)
8.2
管径(Φmm)
28
口金
G13
点灯形
グロースターター式
全光束(Lm)
1000
入力電圧(V)
100(50Hz/60Hz)
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
管長(mm)
580
配光角度(°)
160
電球の種類
LED
種別
40W形
電球の種類
LED
口金
GX16t-5
消費電力(W)
19.4
平均演色評価数(Ra)
84
光源寿命
40000時間
給電方式
片側給電タイプ
グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類
LED
口金
G13
定格消費電力(W)
17.5
全光束(Lm)
2300
種別
40W形
種類
直管蛍光灯
電源(V)
100(50/60Hz)
外径(Φmm)
28
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
定格入力電流(A)
0.288(100V)、0.154(200V)